MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-70AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-70AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39269396MGPL16-70AZ-M9N-XC190.5M9N
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39269405MGPL16-70AZ-M9BW-XC190.5M9BW
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39269414MGPL16-70AZ-M9BL-XC193M9B
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39269423MGPL16-70AZ-M9NL-XC193M9N
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする