MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-95Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-95Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)95軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39270473MGPL16-95Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39270482MGPL16-95Z-M9BWL-
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする