曜日別特売

MG Series(MGPL20-35AZ)

MG Series(MGPL20-35AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39278207MGPL20-35AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278216MGPL20-35AZ-XC8(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278225MGPL20-35AZ-A93Z-XC19-A93
35,530
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278234MGPL20-35AZ-M9B-XC8(A)0~10M9B
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278243MGPL20-35AZ-M9NL-XC19-M9N
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278252MGPL20-35AZ-M9PWL-XC19-M9PW
37,620
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278268MGPL20-35AZ-M9BAL-XC19-M9BA
39,270
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする