曜日別特売

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL20-400)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL20-400) - SMC
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
ロックの位置
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39278496MGPL20-400-RN(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
¥55,550
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278505MGPL20-400-RL(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
¥55,830
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278514MGPL20-400-HL-A93A93(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
¥59,240
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278523MGPL20-400-HN-M9BLM9B(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
¥61,820
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278532MGPL20-400-RL-M9BWM9BW(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
¥61,990
¥56,980
¥62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278548MGPL20-400-HN-M9NLM9N(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
¥62,040
¥56,980
¥62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278557MGPL20-400-HN-M9BWLM9BW(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
¥62,370
¥57,980
¥63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする