曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-400AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-400AZ) - SMC
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39278566MGPL20-400AZ-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
¥57,040
¥51,980
¥57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278575MGPL20-400AZ-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
¥60,390
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278584MGPL20-400AZ-M9BWV0.5M9BWV(-) 2ヶ付
¥60,720
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278593MGPL20-400AZ-M9NWL3M9NW(-) 2ヶ付
¥60,720
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278602MGPL20-400AZ-M9BWVL3M9BWV(-) 2ヶ付
¥61,380
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする