MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-70Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-70Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39281086MGPL20-70Z-M9N0.5M9N
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39281095MGPL20-70Z-M9BM1M9B
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39281104MGPL20-70Z-M9BWV0.5M9BWV
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする