曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-15Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-15Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39287456MGPL25-15Z-M9BWSM9BW
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39287465MGPL25-15Z-M9BLSM9B
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39287474MGPL25-15Z-A93VLA93V
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39287483MGPL25-15Z-M9NM9N
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39287492MGPL25-15Z-M9BWL-XC6BM9BW
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287508MGPL25-15Z-P3DWAP3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
39,660
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39287517MGPL25-15Z-XC6A(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
50,440
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287526MGPL25-15Z-M9BWL-XC6AM9BW
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39287535MGPL25-15Z-M9BAL-XC6AM9BA
58,910
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする