曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-220Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-220Z) - SMC
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39289468MGPL25-220Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥43,620
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39289477MGPL25-220Z-M9B-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥49,230
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39289486MGPL25-220Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥49,780
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39289495MGPL25-220Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥49,890
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39289504MGPL25-220Z-M9B-XB22-M9B
¥60,560
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする