曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-250AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-250AZ) - SMC
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39289933MGPL25-250AZ-M9BS0.5M9B(S) 1ヶ付
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39289942MGPL25-250AZ-M9NLS3M9N(S) 1ヶ付
50,160
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39289958MGPL25-250AZ-M9BWZS5M9BW(S) 1ヶ付
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39289967MGPL25-250AZ-M9PW0.5M9PW(-) 2ヶ付
53,080
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39289976MGPL25-250AZ-M9BWZ5M9BW(-) 2ヶ付
54,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39289985MGPL25-250AZ-M9NL-XC853M9N(-) 2ヶ付
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする