曜日別特売
MGPL25-250AZ-M9BWZS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-250AZ) SMC 39289958

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-250AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
リード線(m)5
内容量1個注文コード39289958品番MGPL25-250AZ-M9BWZS
参考基準価格(税別)¥50,660販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
リード線(m)
5
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする