曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-350Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-350Z) - SMC
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39292523MGPL25-350Z-A93LS3A93(S) 1ヶ付
52,250
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292532MGPL25-350Z-M9BS0.5M9B(S) 1ヶ付
53,020
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292548MGPL25-350Z-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
56,050
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292557MGPL25-350Z-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
56,710
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39292566MGPL25-350Z-M9BWVL3M9BWV(-) 2ヶ付
57,700
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする