SMC
MG Series(MGPL25-90)
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39296723
MGPL25-90-HN
CADデータダウンロード
(N) ノンロックタイプ
¥
38,060
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39296732
MGPL25-90-HL
CADデータダウンロード
(L) ロックタイプ
¥
38,340
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39296748
MGPL25-90-HL-A93L
CADデータダウンロード
(L) ロックタイプ
¥
42,410
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください