MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-90AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-90AZ) - SMC
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39296757MGPL25-90AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
37,020
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39296766MGPL25-90AZ-M9NL-XC9(A) 0~10M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39296775MGPL25-90AZ-M9NL-XC19-M9N
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする