MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-90Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-90Z) - SMC
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39296784MGPL25-90Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39296793MGPL25-90Z-A93LS-A93
35,750
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39296802MGPL25-90Z-M9BW-M9BW
39,880
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39296818MGPL25-90Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,880
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39296827MGPL25-90Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする