SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-225Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39303495
MGPL32-225Z-M9BW-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
81,510
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39303504
MGPL32-225Z-M9BL
CADデータダウンロード
-
¥
81,620
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください