SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-95Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39310574
MGPL32-95Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥49,280
¥
44,980
¥49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39310583
MGPL32-95Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥54,890
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください