曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-225Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-225Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39315632MGPL40-225Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
77,060
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39315648MGPL40-225Z-M9BWS-M9BW
80,140
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39315657MGPL40-225Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
81,130
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39315666MGPL40-225Z-M9BW-M9BW
83,220
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39315675MGPL40-225Z-M9PW-M9PW
83,220
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39315684MGPL40-225Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
83,330
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする