SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-90Z)
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39320846
MGPL40-90Z-M9N
CADデータダウンロード
-
¥
56,820
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39320855
MGPL40-90Z-M9BA-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
58,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください