曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-225Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-225Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39325913MGPL50-225Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
92,510
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39325922MGPL50-225Z-A93-A93
95,920
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39325938MGPL50-225Z-A93-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
95,920
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39325947MGPL50-225Z-M9BW-M9BW
98,670
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする