SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-240Z)
ストローク(mm)
240
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39325956
MGPL50-240Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
92,510
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39325965
MGPL50-240Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
95,920
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39325974
MGPL50-240Z-A93V
CADデータダウンロード
A93V
¥
96,580
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39325983
MGPL50-240Z-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
¥
99,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください