SMC
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL50-300)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327042
MGPL50-300-HN-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
(H) ヘッド側ロック
(N) ノンロックタイプ
¥115,670
¥
99,980
¥109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39327058
MGPL50-300-RL-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
(R) ロッド側ロック
(L) ロックタイプ
¥117,430
¥
109,800
¥120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください