曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-55Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-55Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39329167MGPL50-55Z-A93LS-3A93(S) 1ヶ付
56,430
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39329176MGPL50-55Z-M9B-0.5M9B(-) 2ヶ付
60,010
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39329185MGPL50-55Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39329194MGPL50-55Z-M9BWL-3M9BW(-) 2ヶ付
61,220
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする