SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-70Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39329422
MGPL50-70Z-M9N
CADデータダウンロード
0.5
¥60,230
¥
55,980
¥61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39329438
MGPL50-70Z-M9NL
CADデータダウンロード
3
¥60,890
¥
55,980
¥61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください