SMC
MG Series(MGPM100-140Z)
ストローク(mm)
140
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39343142
MGPM100-140Z-XB10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
95,100
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39343158
MGPM100-140Z-A93Z-XB10
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
99,830
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください