MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-265Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-265Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)100シリンダストローク(mm)265作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39345355MGPM100-265Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
128,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39345364MGPM100-265Z-A93A93
132,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする