曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-350AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-350AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)350ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39345924MGPM100-350AZ(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
153,890
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39345933MGPM100-350AZ-M9PM9P
159,720
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39345942MGPM100-350AZ-M9BLM9B
160,160
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39345958MGPM100-350AZ-M9NLM9N
160,380
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする