MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-10BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-10BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク調整範囲(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39350998MGPM12-10BZ-XC8(B)0~25(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,210
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39351007MGPM12-10BZ-A93-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,360
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39351016MGPM12-10BZ-A93L-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,020
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39351025MGPM12-10BZ-M9BWVL-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
23,430
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39351034MGPM12-10BZ-M9BL-XC8(B)0~25(-) M5x0.8M9B
24,480
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39351043MGPM12-10BZ-M9BWL-XC8(B)0~25(-) M5x0.8M9BW
25,030
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする