曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-12Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-12Z) - SMC
ストローク(mm)
12
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ねじの種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39352906MGPM12-12Z-XB13-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
15,570
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352915MGPM12-12Z-M9BS-(-) M5x0.8M9B
18,210
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352924MGPM12-12Z-A93-(-) M5x0.8A93
18,810
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352933MGPM12-12Z-M9BWLS-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,810
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352942MGPM12-12Z-A93-XB13-(-) M5x0.8A93
18,980
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352958MGPM12-12Z-A93L-(-) M5x0.8A93
19,470
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352967MGPM12-12Z-M9B-(-) M5x0.8M9B
21,010
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352976MGPM12-12Z-M9N-(-) M5x0.8M9N
21,230
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352985MGPM12-12Z-M9BM-(-) M5x0.8M9B
21,340
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39352994MGPM12-12Z-M9NW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
21,560
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39353003MGPM12-12Z-M9NV-(-) M5x0.8M9NV
21,890
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39353012MGPM12-12Z-M9BWL-(-) M5x0.8M9BW
22,220
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39353028MGPM12-12Z-M9NWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
22,220
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39353037MGPM12-12Z-M9BVL-(-) M5x0.8M9BV
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする