SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-170Z)
ストローク(mm)
170
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39354245
MGPM12-170Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
20,520
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39354254
MGPM12-170Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
26,350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39354263
MGPM12-170Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
26,680
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください