SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-23Z)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
23
ねじの種類
(-) M5x0.8
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39356704
MGPM12-23Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥15,730
¥
14,980
¥16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39356713
MGPM12-23Z-M9BA
CADデータダウンロード
M9BA
¥23,540
¥
21,980
¥24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください