曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-2Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-2Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)2ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39357508MGPM12-2Z
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39357517MGPM12-2Z-XB13
15,240
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする