SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-95Z)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
ねじの種類
(-) M5x0.8
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39363625
MGPM12-95Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥18,040
¥
16,980
¥18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39363634
MGPM12-95Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥22,110
¥
21,980
¥24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください