SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-120Z)
ストローク(mm)
120
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39366312
MGPM16-120Z-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
23,820
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39366328
MGPM16-120Z-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
26,020
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39366337
MGPM16-120Z-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
26,680
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください