MG Series(MGPM16-15AZ)

MG Series(MGPM16-15AZ) - SMC
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全10種類を絞り込む
オートスイッチ種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39368595MGPM16-15AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39368604MGPM16-15AZ-XC8(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39368613MGPM16-15AZ-A90-XC19-A90
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39368622MGPM16-15AZ-M9NLS-XC19-M9N
¥23,270
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39368638MGPM16-15AZ-A93L-XC19-A93
¥24,090
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39368647MGPM16-15AZ-M9N-XC19-M9N
¥25,850
¥23,980
¥26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39368656MGPM16-15AZ-M9BW-XC19-M9BW
¥26,180
¥23,980
¥26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39368665MGPM16-15AZ-M9BL-XC19-M9B
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39368674MGPM16-15AZ-M9NL-XC19-M9N
¥26,510
¥23,980
¥26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39368683MGPM16-15AZ-M9BVL-XC19-M9BV
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする