SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-180Z)
ストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39369916
MGPM16-180Z-A93LS
CADデータダウンロード
3
A93
(S) 1ヶ付
¥
24,920
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369925
MGPM16-180Z-A93L
CADデータダウンロード
3
A93
(-) 2ヶ付
¥
26,950
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369934
MGPM16-180Z-M9BAZ
CADデータダウンロード
5
M9BA
(-) 2ヶ付
¥
32,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください