曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-225Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-225Z) - SMC
ストローク(mm)
225
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39372244MGPM16-225Z-A93L-(-) M5x0.83A93
28,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39372253MGPM16-225Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39372262MGPM16-225Z-M9BW-(-) M5x0.80.5M9BW
30,690
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39372278MGPM16-225Z-M9BWM-(-) M5x0.81M9BW
31,020
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39372287MGPM16-225Z-M9NL-(-) M5x0.83M9N
31,020
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする