曜日別特売
MGPM16-225Z-A93L-XB10 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-225Z) SMC 39372253

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-225Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39372253
品番
MGPM16-225Z-A93L-XB10
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
225
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする