SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-26Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
26
ねじの種類
(-) M5x0.8
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39373933
MGPM16-26Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥17,270
¥
16,980
¥18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39373942
MGPM16-26Z-M9BAL-XC22
CADデータダウンロード
M9BA
¥27,610
¥
25,980
¥28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください