曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-28Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-28Z) - SMC
ストローク(mm)
28
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ねじの種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39374003MGPM16-28Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥17,270
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374012MGPM16-28Z-A93-(-) M5x0.8A93
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374028MGPM16-28Z-A93L-(-) M5x0.8A93
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374037MGPM16-28Z-A93V-(-) M5x0.8A93V
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374046MGPM16-28Z-M9B-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374055MGPM16-28Z-M9BL-(-) M5x0.8M9B
¥23,540
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374064MGPM16-28Z-M9BWL-(-) M5x0.8M9BW
¥24,090
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374073MGPM16-28Z-M9BVL-(-) M5x0.8M9BV
¥24,420
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39374082MGPM16-28Z-M9BWVL-(-) M5x0.8M9BWV
¥24,750
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする