曜日別特売
MGPM16-28Z-A93L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-28Z) SMC 39374028

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-28Z)MGPM16-28Z-A93L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
注文コード
39374028
品番
MGPM16-28Z-A93L
参考基準価格(税別)¥21,340販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
28
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする