SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-36Z)
ストローク(mm)
36
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39375884
MGPM16-36Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
21,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39375893
MGPM16-36Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
23,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください