曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-45AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-45AZ) - SMC
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39377232MGPM16-45AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥20,850
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39377248MGPM16-45AZ-M9BW-XC9(A) 0~10M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥25,030
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39377257MGPM16-45AZ-M9N-XC19-M9N
¥26,680
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39377266MGPM16-45AZ-M9BW-XC19-M9BW
¥27,010
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39377275MGPM16-45AZ-M9BL-XC19-M9B
¥27,120
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする