SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-140AZ)
ストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39387705
MGPM20-140AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
27,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39387714
MGPM20-140AZ-M9P-XC19
CADデータダウンロード
M9P
¥
33,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください