MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-17Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-17Z) - SMC
ストローク(mm)
17
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391345MGPM20-17Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391354MGPM20-17Z-A93LA93
¥24,370
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391363MGPM20-17Z-M9PM9P
¥26,130
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391372MGPM20-17Z-M9NLM9N
¥26,790
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする