MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-90AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-90AZ) - SMC
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39410753MGPM20-90AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
26,020
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39410762MGPM20-90AZ-A93L-XC19A93
30,090
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39410778MGPM20-90AZ-M9B-XC19M9B
31,630
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする