曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-13Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-13Z) - SMC
ストローク(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39425006MGPM25-13Z-A93S0.5A93(S) 1ヶ付
24,750
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39425015MGPM25-13Z-A930.5A93(-) 2ヶ付
26,460
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39425024MGPM25-13Z-A93V0.5A93V(-) 2ヶ付
27,120
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39425033MGPM25-13Z-M9BM1M9B(-) 2ヶ付
28,990
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする