SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-140AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39425042
MGPM25-140AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥30,640
¥
28,980
¥31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39425058
MGPM25-140AZ-A93L-XC19
CADデータダウンロード
A93
¥34,710
¥
32,980
¥36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください