MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-18Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-18Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)18ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39428436MGPM25-18Z-M9B0.5M9B
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39428445MGPM25-18Z-M9BL3M9B
29,320
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39428454MGPM25-18Z-M9NL3M9N
29,540
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39428463MGPM25-18Z-M9BAL3M9BA
31,520
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする