曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-220Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-220Z) - SMC
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432243MGPM25-220Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥30,640
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39432252MGPM25-220Z-A93-A93
¥34,050
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39432268MGPM25-220Z-XC4-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥34,210
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39432277MGPM25-220Z-M9B-M9B
¥36,250
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39432286MGPM25-220Z-M9BW-M9BW
¥36,800
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39432295MGPM25-220Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥36,800
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39432304MGPM25-220Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥36,910
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39432313MGPM25-220Z-M9PL-M9P
¥37,130
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39432322MGPM25-220Z-M9BWL-M9BW
¥37,460
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39432338MGPM25-220Z-M9PZ-M9P
¥37,790
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39432347MGPM25-220Z-M9BL-XC6A-M9B
¥41,470
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする