MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-255Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-255Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)255ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434027MGPM25-255Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,290
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39434036MGPM25-255Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,290
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39434045MGPM25-255Z-M9B-M9B
37,900
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39434054MGPM25-255Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,560
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39434063MGPM25-255Z-M9BL-M9B
38,560
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39434072MGPM25-255Z-M9BL-XC22-M9B
40,590
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする